{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6322A | |
Spårbredd b1 för maskinen | 22 mm | |
Spårbredd b2 för utrustningen | 20 mm | |
För skruvar DIN 84, DIN 912 | M6×16 | |
Längd | 32 mm | |
höjd H | 12 mm | |
Produktslag | Spårklack |
Artikelnummer | 375365 22 | |
EAN/GTIN | 4020772071615 | |
Tillverkarens nummer | 71613 |