Konisk bricka Form G M20

Art-nr: 375360 M20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
259 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för gängor Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6319G
för gängor M20
hål ⌀ d2 23,2 mm
Utvändig diameter d5 50 mm
Tjocklek h4 8 mm
Produktslag Konisk bricka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375360 M20
EAN/GTIN 4020772082031
Tillverkarens nummer 82032

Benämning

Utförande:

Form C och D sätthärdade, form G seghärdad.

Användningsdata:

Form G lämpar sig på grund av dess stora diameter också för uppspänning över slitsen vid spännjärnshållare.
Vinkelutjämning upp till 3°.

Norm:

DIN 6319 (form G liknande DIN 6319).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen