Konisk bricka Form D M8

Art-nr: 375355 M8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
278 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för gängor Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 6319D
    för gängor M8
    hål ⌀ d2 9,6 mm
    Utvändig diameter d4 17 mm
    Tjocklek h3 3,5 mm
    Produktslag Konisk bricka

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 375355 M8
    EAN/GTIN 4020772081867
    Tillverkarens nummer 81869

    Benämning

    Utförande:

    Form C och D sätthärdade, form G seghärdad.

    Användningsdata:

    Vinkelutjämning upp till 3°.
    Form D får bara användas i samband med hål, så att brickan har full anliggning.

    Norm:

    DIN 6319 (form G liknande DIN 6319).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen