Underläggsbricka M6

Art-nr.: 375340 M6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
759 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för gängor Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6340
för gängor M6
Håldiameter d1 6,4 mm
Utvändig diameter d2 17 mm
tjocklek h 3 mm
Produktslag Underläggsbricka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375340 M6
EAN/GTIN 4020772082819
Tillverkarens nummer 82818

Benämning

Utförande:

Extra tjocka, planpressade och härdade, fasade kanter.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för spännjärn.
Speciellt för tillverkning av fixturer.

Norm:

DIN 6340

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen