Underläggsbricka M20

Art-nr: 375340 M20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 669 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för gängor Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 6340
    för gängor M20
    Håldiameter d1 21 mm
    Utvändig diameter d2 50 mm
    tjocklek h 6 mm
    Produktslag Underläggsbricka

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 375340 M20
    EAN/GTIN 4020772082888
    Tillverkarens nummer 82883

    Benämning

    Utförande:

    Extra tjocka, planpressade och härdade, fasade kanter.

    Användningsdata:

    Särskilt lämplig för spännjärn.
    Speciellt för tillverkning av fixturer.

    Norm:

    DIN 6340

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen