Underläggsbricka M14

Art-nr.: 375340 M14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
444 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för gängor Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6340
för gängor M14
Håldiameter d1 15 mm
Utvändig diameter d2 40 mm
tjocklek h 5 mm
Produktslag Underläggsbricka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375340 M14
EAN/GTIN 4020772082857
Tillverkarens nummer 82859

Benämning

Utförande:

Extra tjocka, planpressade och härdade, fasade kanter.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för spännjärn.
Speciellt för tillverkning av fixturer.

Norm:

DIN 6340

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen