T-spårsskruv”romb” 14X50 mm

Art-nr: 375335 14X50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nom. mått T-spår/× längd L (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 797
    Romb Ja
    Nominellt mått T-spår 14 mm
    Gänga G M12
    längd L 50 mm
    Gänglängd b 35 mm
    smal stenbredd a 13,7 mm
    Stenbredd e 22 mm
    Höjd k 8 mm
    Produktslag Spårskruv

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 375335 14X50
    EAN/GTIN 4020772087296
    Tillverkarens nummer 87296

    Benämning

    Utförande:

    • Smidda
    • T-spåren frästa, rullgänga.
    • Seghärdade till hållfasthetsklass 10.9

    Användningsdata:

    På långa maskinbord underlättas en senare montering av en spännpunkt. Spännskruven sätts in ovanifrån i T-spåret.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen