T-spårskruv (10.9. / 8.8.) komplett 202080

Art-nr: 375300 202080
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 787
Nominellt mått T-spår 20 mm
Gänga G M20
längd L 80 mm
Gänglängd b 55 mm
smal stenbredd a 19,7 mm
Stenbredd e 32 mm
Höjd k 12 mm
Produktslag Spårskruv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375300 202080
EAN/GTIN 4020772084301
Tillverkarens nummer 84301

Benämning

Utförande:

T-spårskruv, smidd med rullgänga.
Standardutförande, hållfasthetsklass = 10.9 (för M6 − M12) och hållfasthetsklass = 8.8 (för M14 − M24).

Norm:

DIN 787

Leveransinnehåll:

Komplett, med extra tjock underläggsbricka nr  375340 och hög mutter nr  375385.

Anmärkning:

  • Avläsningsexempel − storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen