Stöd-spännbackar 90 mm

Art-nr: 375130 90
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

backbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6497
maximalhöjd 145 mm
minimalhöjd 120 mm
slitsbredd 38 mm
spännlängd 15 mm
totallängd 265 mm
nyckelvidd 17 mm
Mellanhöjd h1 56 mm
för spårbredd a 32 mm; 36 mm; 42 mm
backbredd 90 mm
Produktslag Neddragsspännback

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375130 90
EAN/GTIN 4020772073237
Tillverkarens nummer 73239

Benämning

Utförande:

Mycket stabilt, högt utförande med hög nedhållnings- och spännkraft. Tack vare den vinklade spännbackstyrningen spänns arbetsstycket säkert fast nedåt mot maskinbordet. De utbytbara spännbackarna är vändbara. Den släta sidan används för bearbetade och den räfflade sidan för obearbetade arbetsstycken.

Användningsdata:

För sidfastspänning av höga arbetsstycken med högspännkraft.

Material:

Stomme av aducergods, sätthärdade spännbackar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen