{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6496 | |
Spårbredd a | 14 mm | |
Gänga G | M12 | |
Spännkraft F1 horisontellt | 15 kN | |
Spännkraft F2 vertikalt | 7,5 kN | |
Lägsta höjd h1 | 16 mm | |
Maximalhöjd h2 | 25 mm | |
Mellanhöjd H1 | 16 mm | |
längd L | 110 mm | |
bredd B | 44 mm | |
Produktslag | Neddragsspännback |
Artikelnummer | 375115 14 | |
EAN/GTIN | 4020772374150 | |
Tillverkarens nummer | 374157 |