Låghöjdsspännback, par, Bulle med tillbehör 12 mm

Art-nr: 375110 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd a (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6490
Spårbredd a 12 mm
Längd 80 mm
Bredd 40 mm
höjd 20 mm
för spännskruvar M10
Produktslag Neddragsspännback

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375110 12
EAN/GTIN 4020772072957
Tillverkarens nummer 72959

Benämning

Utförande:

Låg bygghöjd, inga utskjutande spännskruvar. Uppspänning i godtycklig vinkel mot bordsspåret. När sidoskruven dras åt spänns arbetsstycket genom kilverkan stadigt fast nedåt mot maskinbordet.

Användningsdata:

För sidfastspänning av låga plattor direkt på maskinbordet.

Material:

Seghärdat stål anlöpt i bruneringston.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 fästskruvar, DIN 912, 10.9, T-spårklackar och sexkantnyckelISO 2936 C.

Anmärkning:

Levereras enbart parvis!

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen