Rikt/stöddocka 75 mm

Art-nr: 374480 75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

högsta monteringshöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 6415
    högsta monteringshöjd 75 mm
    lägsta upplagshöjd 55 mm
    huvudets nyckelvidd 46 mm
    underdelens ⌀ 50 mm
    bärförmåga 30 kN
    Produktslag Skruvstöd

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 374480 75
    EAN/GTIN 4020772086503
    Tillverkarens nummer 86504

    Benämning

    Utförande:

    • Precisionsuppriktning med hjälp av fingänga M 30×1,5. Den fasta glidinsatsen förhindrar att arbetsstycket vrids med under uppriktningen.
    • I centreringshålet kan de medföljande cylindriska pinnarna ⌀ 12×50 mm och ⌀ 12×80 mm sättas in. Då blir konstruktionshöjden ca 30 resp. 60 mm större.
    • Om centreringsplattan nr 375030 används under riktskruvstödet kan man i kombination med andra skruvstöd skapa en uppspänningshöjd på upp till ca 1 370 mm.

    Anmärkning:

    Plant upplag för arbetsstycket med centreringshål ⌀ 12 mm för påbyggnader nr 375000375030.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen