{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6435S | |
högsta monteringshöjd | 1 250 mm | |
lägsta upplagshöjd | 710 mm | |
centrumavstånd slitsar | 150 mm | |
huvudets nyckelvidd | 65 mm | |
bärförmåga | 40 kN | |
fotlängd | 220 mm | |
fotbredd | 190 mm | |
slitsbredd | 26 mm | |
Produktslag | Skruvstöd |
Artikelnummer | 374400 1250 | |
EAN/GTIN | 4020772072667 | |
Tillverkarens nummer | 72660 |