Stöddocka 320 mm

Art-nr: 374000 320
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
64 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

högsta monteringshöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6430S
högsta monteringshöjd 320 mm
lägsta upplagshöjd 200 mm
huvudets nyckelvidd 46 mm
slitsbredd 22 mm
bärförmåga 40 kN
Produktslag Skruvstöd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 374000 320
EAN/GTIN 4020772072575
Tillverkarens nummer 72579

Benämning

Utförande:

  • Spindel av seghärdat stål, stomme av gråjärn.
  • Spindel med trapetsgänga.

Anmärkning:

Med centreringshål ⌀ 12 mm för påbyggnader nr 375000375030.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen