Skruvstöd med stålunderdel 140 mm

Art-nr: 373500 140
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
166 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

högsta monteringshöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6400
högsta monteringshöjd 140 mm
lägsta upplagshöjd 100 mm
Huvud-⌀ 68 mm
underdelens ⌀ 68 mm
för spännjärn med slitsbredd 20 mm - 40 mm
bärförmåga 120 kN
Produktslag Skruvstöd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 373500 140
EAN/GTIN 4020772072421
Tillverkarens nummer 72421

Benämning

Utförande:

Lackerat seghärdat stål.
Självlåsande trapetsgängad spindel med ändsäkring.

Anmärkning:

Fr.o.m. strl 52 med centreringshål ⌀ 12 mm för påbyggnader nr 375000375030.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen