Universalspännunderlägg, separata, Typ: 3

Art-nr.: 372200 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6500E
Upplagshöjd (parvis användning) 71 mm - 208 mm
höjd 131 mm
Längd 68 mm
Bredd 30 mm
Produktslag Spännelement

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 372200 3
EAN/GTIN 4020772073312
Tillverkarens nummer 73312

Benämning

Utförande:

Med trappsteg. För parvis användning. Separata underlägg kan användas i kombination med spännjärn nr 372000.

Material:

Lackerat seghärdat stål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen