Universalspännunderlägg, separata 1

Art-nr: 372200 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
64 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 6500E
    Upplagshöjd (parvis användning) 23 mm - 51 mm
    höjd 33 mm
    Längd 19 mm
    Bredd 30 mm
    Produktslag Spännelement

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 372200 1
    EAN/GTIN 4020772073299
    Tillverkarens nummer 73296

    Benämning

    Uitvoering:

    Trapsgewijs vertand. Voor paarsgewijs gebruik. Losse onderlegstukken in combinatie met spanijzer nr. 372000 te gebruiken.

    Materiaal:

    Temperstaal, gelakt.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen