Spännjärn med trapptänder 7X50 mm

Art-nr: 372000 7X50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slitsbredd ×totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 6314Z
    Norm DIN 6314 Z
    slitsbredd 7 mm
    totallängd 50 mm
    höjd 10 mm
    Bredd 20 mm
    för spännskruvar M6
    Produktslag Spännjärn

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 372000 7X50
    EAN/GTIN 4020772070359
    Tillverkarens nummer 70359

    Benämning

    Användningsdata:

    Endast i kombination med universalspännunderlägg nr 372200.

    Material:

    Seghärdat stål

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen