Gaffelspännjärn fasade 22X315 mm

Art-nr: 371600 22X315
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slitsbredd ×totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6315B
Norm DIN 6315 B
slitsbredd 22 mm
totallängd 315 mm
höjd 40 mm
Bredd 62 mm
för spännskruvar M20; M22
Produktslag Spännjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 371600 22X315
EAN/GTIN 4020772070571
Tillverkarens nummer 70573

Benämning

Material:

Lackerat seghärdat stål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen