Gaffelspännjärn, avbackade 10 mm

Art-nr: 370810 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd a (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 6315V
    Spårbredd a 10 mm
    spännhöjd h 8 mm - 37 mm
    T-spårskruv DIN 787, nr 375300 storlek 101080
    längd L 100 mm
    bredd B 30 mm
    höjd H 20 mm
    Avstånd e spets till spårslut 70 mm
    Produktslag Spännjärn

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 370810 10
    EAN/GTIN 4020772073183
    Tillverkarens nummer 73189

    Benämning

    Utförande:

    Lackerat seghärdat stål.

    Användningsdata:

    För inställning av den lägsta spännhöjden, vrid på spännjärnen.

    Material:

    Skruvhållfasthet 8.8.

    Leveransinnehåll:

    Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (se nr 375300).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen