Gaffelspännjärn 11X125 mm

Art-nr: 370800 11X125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slitsbredd ×totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6315C
slitsbredd 11 mm
totallängd 125 mm
bredd B 30 mm
höjd H 20 mm
⌀ Ansats 16 mm
för spännskruvar M10
Produktslag Spännjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370800 11X125
EAN/GTIN 4020772070717
Tillverkarens nummer 70714

Benämning

Norm:

DIN 6315 C

Material:

Lackerat seghärdat stål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen