Inställbart spännjärn avbackat 12 mm

Art-nr: 370685 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
89 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd a (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spårbredd a 12 mm
    Typ 6314AV
    spännhöjd h 10 mm - 48 mm
    T-spårskruv DIN 787, nr 375300 storlek 1212100
    längd L 100 mm
    bredd B 40 mm
    höjd H 20 mm
    Ansatshöjd A1 8 mm
    Ansatsdjup A1 10 mm
    Avstånd e spets till spår 21 mm
    Spårlängd f 40 mm
    Produktslag Spännjärn

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 370685 12
    EAN/GTIN 4020772074593
    Tillverkarens nummer 74591

    Benämning

    Utförande:

    Lackerat seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8.

    Användningsdata:

    För inställning av den lägsta spännhöjden, vrid på spännjärnen.

    Leveransinnehåll:

    Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen