{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 508 | |
Norm | DIN 508 | |
Bredd a | 13,7 mm | |
Bredd e | 22 mm | |
Höjd k | 8 mm | |
Längd | 22 mm | |
gänga | M12 | |
Nominellt mått T-spår | 14 mm | |
med gänga | Ja | |
Material | Seghärdat stål | |
Hållfasthetsklass | 10 | |
Produktslag | Spårklack |
Artikelnummer | 370540 14 | |
EAN/GTIN | 4020772080044 | |
Tillverkarens nummer | 80044 | |
Manufacturer | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |