T-spårblock 12 mm

Art-nr.: 370520 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
226 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för nominellt mått T-spår (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 508
  • Material: Seghärdat stål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 508
Norm DIN 508
Bredd a 11,7 mm
Bredd e 18 mm
Höjd k 7 mm
Längd 18 mm
gänga M8
Klackhöjd 14 mm
Nominellt mått T-spår 12 mm
med gänga Ja
Material Seghärdat stål
Hållfasthetsklass 10
Produktslag Spårklack

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370520 12
EAN/GTIN 4020772140304
Tillverkarens nummer 140301

Benämning

Användningsdata:

För kombination med pinnskruvar enligt norm.

Norm:

DIN 508

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Anmärkning:

Full bärförmåga endast med skruvförbandet över hela gänglängden.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen