Spännblock Piccolo 100 mm

Art-nr: 370170 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

utliggning A (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie piccolo
utliggning A 100 mm
spännhöjd S −40 mm - 90 mm
längd L 73 mm
bredd B 32 mm
höjd H 62,5 mm
maximal spännkraft 4,2 kN
maximalt vridmoment 30 Nm
Produktslag Spännblock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370170 100
EAN/GTIN 4045197312907
Tillverkarens nummer 07-026

Benämning

Utförande:

Kompaktspännback för lodrätt tryck

Specialtillbehör:

Se nr 370350370560.

Anmärkning:

Fästskruvar nr 370450370470 ingår inte i leveransen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen