Spännblock Monobloc 62 mm

Art-nr: 370150 62
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

utliggning A (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie monobloc
    utliggning A 62 mm
    spännhöjd S −8 mm - 102 mm
    längd L 108 mm
    bredd B 40 mm
    höjd H 89 mm
    maximal spännkraft 12 kN
    maximalt vridmoment 80 Nm
    Produktslag Spännblock

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 370150 62
    EAN/GTIN 4045197312884
    Tillverkarens nummer 06-032

    Benämning

    Utförande:

    Kompaktspännback för lodrätt tryck

    Specialtillbehör:

    Se nr 370350370560.

    Anmärkning:

    Fästskruvar nr 370450370470 ingår inte i leveransen.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen