{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
utliggning A | 47 mm | |
spännhöjd S | −1 mm - 90 mm | |
längd L | 95 mm | |
bredd B | 35 mm | |
höjd H | 81 mm | |
Tryckarm r | 75 mm | |
maximal spännkraft | 16 kN | |
maximalt vridmoment | 105 Nm | |
Fästhål för cylinderskruvar DIN 912 | M10 / M12 | |
Produktslag | Spännblock |
Artikelnummer | 370142 47 | |
EAN/GTIN | 4045197602497 | |
Tillverkarens nummer | 370142 47 |