Spännhylsa mekanisk Utvändig fastspänning 160 mm

Art-nr: 370126 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig-⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd H 45 mm
Största bearbetningsdjup T 25 mm
Utförande Utvändig fastspänning
spännlängd 0,3 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370126 160
EAN/GTIN 4059245292578
Tillverkarens nummer K1184.1160

Benämning

Utförande:

  • För fastspänning av arbetsstycken med komplexa konturer, för 5-sidig bearbetning.
  • Minsta fastspånningsdjup 2 mm.
  • Slaglängd 0,3 mm.

Material:

Höghållfast aluminium.

Leveransinnehåll:

Fastspännring för bearbetning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen