Flytande hylsa 20X25 mm

Art-nr: 370109 20X25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ × längd l1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ⌀ d1 20,8 mm
    ⌀ d2 n6 35 mm
    Produktslag Uttag

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 370109 20X25
    EAN/GTIN 4045197949530
    Tillverkarens nummer 370109 20X25

    Benämning

    Användningsdata:

    I plattan som ska spännas fast monteras två centriska och två flytande hylsor för att erhålla maximal repetitionsnoggrannhet.

    Material:

    Sätthärdningsstål

    Anmärkning:

    Krav på monteringshålet, höjd ± 0,05 mm och ⌀ H7.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen