{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 764Md | |
T-spårbredd | 18 mm | |
fästskruv G | M16 | |
Spännhöjd h-H | 6 mm - 50 mm | |
Spännkraft | 40 kN | |
A | 42 mm | |
A1 | 92 mm | |
B | 60 mm | |
B1 | 20 mm | |
L | 110 mm | |
justersträcka V | 15 mm - 95 mm | |
Nyckelvidd SW | 10 mm | |
fästskruv G1 | M20 | |
Produktslag | Kraftspännare |
Artikelnummer | 370092 6 | |
EAN/GTIN | 4020772004682 | |
Tillverkarens nummer | 556190 |