{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 764CC | |
T-spårbredd | 18 mm | |
fästskruv G | M16 | |
Spännhöjd h-H | 5 mm - 80 mm | |
Spännkraft | 43 kN | |
A | 42 mm | |
A1 | 105 mm | |
B | 60 mm | |
B1 | 20 mm | |
L | 155 mm | |
justersträcka V | 16 mm - 134 mm | |
Nyckelvidd SW | 10 mm | |
med höjdelement | Nej | |
fästskruv G1 | M20 | |
Produktslag | Kraftspännare |
Artikelnummer | 370091 3 | |
EAN/GTIN | 4020772004668 | |
Tillverkarens nummer | 556188 |