Formspännare 40X32 mm

Art-nr: 370089 40X32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

L × B1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    bredd B 50 mm
    ⌀ D2 7,4 mm
    höjd H 42 mm
    Största bearbetningsdjup T 10 mm
    Spännkraft 2,5 kN
    maximalt vridmoment 7,5 Nm
    Produktslag Kilspännback

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 370089 40X32
    EAN/GTIN 2050001962096
    Tillverkarens nummer K1169.32040

    Benämning

    Utförande:

    • Fastspänning av 2 arbetsstycken möjlig.
    • Största fastspänningsväg 0,5 mm.

    Material:

    Spännkilar av seghärdet stål.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive spännring för bearbetning.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen