{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
bredd B | 72 mm | |
⌀ D2 | 11,4 mm | |
höjd H | 63 mm | |
Största bearbetningsdjup T | 15 mm | |
Spännkraft | 5,5 kN | |
maximalt vridmoment | 46 Nm | |
Produktslag | Kilspännback |
Artikelnummer | 370089 100X50 | |
EAN/GTIN | 2050001962126 | |
Tillverkarens nummer | K1169.50100 |