{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
H1 | 52 mm | |
Höjd H2 | 12 mm | |
B | 15 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
⌀ D1 | 12 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
⌀ D3 | 8,5 mm | |
Fmax. | 8,8 kN | |
Produktslag | Spännkrokar |
Artikelnummer | 370075 2 | |
EAN/GTIN | 4059245030804 |