Spännhaken slipad M12 8

Art-nr: 370073 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 8
    H1 39 mm
    Höjd H2 29 mm
    Längd 1 50 mm
    Fmax. 18,5 kN
    maximalt vridmoment 49 Nm
    ⌀ Dh7 25 mm
    Produktslag Spännkrok

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 370073 8
    EAN/GTIN 2050001962010
    Tillverkarens nummer K0014.312150

    Benämning

    Användningsdata:

    För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.
    För större spännkrafter och bättre stabilitet.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen