Spännkrok med krage M12 6

Art-nr: 370071 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6
H1 65 mm - 80 mm
Höjd H2 29 mm
Längd 1 60 mm
Fmax. 11,7 kN
maximalt vridmoment 45 Nm
gängaM M12
Produktslag Spännkrok

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370071 6
EAN/GTIN 2050001886453
Tillverkarens nummer K0015.12160

Benämning

Utförande:

Helt i seghärdat stål och brunerad.

Användningsdata:

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.
För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.
För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.

Passar till:

Höjdelement nr 370078.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen