Spännkrok med krage M8 5

Art-nr: 370070 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 5
H1 45 mm - 55 mm
Höjd H2 14 mm
Längd 1 25 mm
Fmax. 7,3 kN
maximalt vridmoment 20 Nm
gängaM M8
Produktslag Spännkrok

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370070 5
EAN/GTIN 2050001874979
Tillverkarens nummer K0015.08125

Benämning

Utförande:

Med infälld skruv.
Helt i seghärdat stål och brunerad.

Användningsdata:

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.
För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.
För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.

Passar till:

Höjdelement nr 370077.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen