Spännkrok med krage M8 1

Art-nr: 370070 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 1
    H1 35 mm - 45 mm
    Höjd H2 14 mm
    Längd 1 20 mm
    Fmax. 7,9 kN
    maximalt vridmoment 20 Nm
    gängaM M8
    Produktslag Spännkrok

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 370070 1
    EAN/GTIN 2050001882530
    Tillverkarens nummer K0015.08020

    Benämning

    Utförande:

    Med infälld skruv.
    Helt i seghärdat stål och brunerad.

    Användningsdata:

    Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.
    För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.
    För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.

    Passar till:

    Höjdelement nr 370077.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen