Pendelupplägg Räfflad, invändig gänga, gängaM: M3

Art-nr.: 370059 M3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

gängaM Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M3
Utvändig-⌀ D 12 mm
Utvändig diameter D1 7,2 mm
Längd 1 11 mm
Kragens längd L2 3,5 mm
maximal belastning (statiskt) 10 kN
Produktslag Pendelupplägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370059 M3
EAN/GTIN 2050001882394
Tillverkarens nummer K0282.603

Benämning

Utförande:

  • Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.
  • Kulan är säkrad mot medrotation.

Kula av kullagerstål.
Med invändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

Anmärkning:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen