{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M3 | |
Utvändig-⌀ D | 12 mm | |
Utvändig diameter D1 | 7,2 mm | |
Längd 1 | 11 mm | |
Kragens längd L2 | 3,5 mm | |
maximal belastning (statiskt) | 10 kN | |
Produktslag | Pendelupplägg |
Artikelnummer | 370058 M3 | |
EAN/GTIN | 2050001879318 | |
Tillverkarens nummer | K0282.403 |