Pendelupplägg Räfflad, utvändig gänga M8

Art-nr: 370057 M8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

gängaM Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    gängaM M8
    Utvändig-⌀ D 13 mm
    Utvändig diameter D1 7,2 mm
    Längd 1 13 mm
    Kragens längd L2 8 mm
    maximal belastning (statiskt) 10 kN
    Produktslag Pendelupplägg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 370057 M8
    EAN/GTIN 2050001878755
    Tillverkarens nummer K0282.908

    Benämning

    Utförande:

    • Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.
    • Kulan är säkrad mot medrotation.

    Kula av hårdmetall.
    Med utvändig gänga.

    Användningsdata:

    Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

    Anmärkning:

    Kan kombineras med svängspännare nr 370085370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen