Pendelupplägg Räfflad, utvändig gänga M20

Art-nr: 370056 M20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

gängaM Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M20
Utvändig-⌀ D 50 mm
Utvändig diameter D1 34,5 mm
Längd 1 35 mm
Kragens längd L2 20 mm
maximal belastning (statiskt) 165 kN
Produktslag Pendelupplägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370056 M20
EAN/GTIN 2050001886170
Tillverkarens nummer K0282.320

Benämning

Utförande:

  • Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.
  • Kulan är säkrad mot medrotation.

Kula av kullagerstål.
Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

Anmärkning:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen