Pendelupplägg Plan, utvändig gänga M16

Art-nr: 370055 M16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

gängaM Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    gängaM M16
    Utvändig-⌀ D 30 mm
    Utvändig diameter D1 20 mm
    Längd 1 27 mm
    Kragens längd L2 16 mm
    maximal belastning (statiskt) 90 kN
    Produktslag Pendelupplägg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 370055 M16
    EAN/GTIN 2050001874696
    Tillverkarens nummer K0282.116

    Benämning

    Utförande:

    • Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.
    • Kulan är säkrad mot medrotation.

    Kula av kullagerstål.
    Med utvändig gänga.

    Användningsdata:

    Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

    Anmärkning:

    Kan kombineras med svängspännare nr 370085370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen