Pitbull spännklämma trubbig M10

Art-nr: 370030 M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    848,60  SEK / st.
  • Från 4st.
    707,17  SEK / st.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

gängaM Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M10
BH9 25,4 mm
H 18,03 mm
B1 10,2 mm
H1 11,4 mm
Höjd H2 6,3 mm
Klämbredd 25,4 mm
Klämväg 1,7 mm
max. åtdragningsmoment 40 Nm
Spännkraft 26 kN
Material Stål
Produktslag Spännsystem för anordningar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370030 M10
EAN/GTIN 4046368563753
Tillverkarens nummer 56075

Benämning

Utförande:

  • Klämstycke inklusive insexskruv DIN912 med oljebeständig O-ring.
  • Säker, precis fastspänning.
  • Små yttermått, därigenom få störande kanter.

Trubbiga kanter för allmänna arbeten.

Användningsdata:

Perfekt för multipeluppspänning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen