Dubbelkil-spännback räfflad M12

Art-nr: 370023 M12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

gängaM Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    gängaM M12
    Längd 42 mm - 49 mm
    höjd H 26 mm
    B1 41 mm
    max. åtdragningsmoment 85 Nm
    Spännkraft 50 kN
    Produktslag Kilspännback

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 370023 M12
    EAN/GTIN 4030618237723
    Tillverkarens nummer 23250.0112

    Benämning

    Användningsdata:

    Genom åtdragning av spännskruven rör sig de båda spännbackarna utåt och trycker arbetsstycket mot ett fast anslag.
    Med hjälp av dubbelkilen uppnås även en vertikal spännkraft.

    Material:

    Grundstomme av verktygsstål, härdat, blankt. Klämbackar av verktygsstål, härdat, brunerat och slipat.

    Anmärkning:

    Montering i gängade hål eller med mutter för T-spår. Horisontell eller vertikal multipeluppspänning möjlig.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen