Enkelkil-spännback räfflad M16

Art-nr: 370021 M16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

gängaM Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M16
Längd 57 mm - 64 mm
höjd H 34 mm
B1 56 mm
max. åtdragningsmoment 210 Nm
Spännkraft 50 kN
Produktslag Kilspännback

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370021 M16
EAN/GTIN 4030618237679
Tillverkarens nummer 23250.0016

Benämning

Användningsdata:

Genom åtdragning av spännskruven rör sig de båda spännbackarna utåt och trycker arbetsstycket mot ett fast anslag.

Material:

Grundstomme av verktygsstål, härdat, blankt. Klämbackar av verktygsstål, härdat, brunerat och slipat.

Anmärkning:

Montering i gängade hål eller med mutter för T-spår. Horisontell eller vertikal multipeluppspänning möjlig.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen