Centreringsspännelement med spännsegment 9

Art-nr: 370017 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Dmin 70,5 mm
    Dmax 86,5 mm
    d3 f7 60 mm
    ⌀ d4 M12 mm
    h2 28,3 mm
    h4 10 mm
    h5 63 mm
    Spännkraft 10 kN
    Produktslag Spännsystem för anordningar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 370017 9
    EAN/GTIN 4030618238805
    Tillverkarens nummer 23340.0070

    Benämning

    Fördel:

    • Exakt självcentrering med en noggrannhet på ± 0,025 mm.
    • Spännelementen gör att arbetsstycken med grov eller bearbetad yta kan centreras stadigt och hållas ner i stödpunkterna.
    • Stor justeringssträcka vid låg bygghöjd.
    • Fastskruvning möjlig både från ovansidan och undersidan.

    Användningsdata:

    För centrering och fastspänning av komponenter med monteringshål.

    Material:

    Grundstomme av verktygsstål, härdat, brunerat. Spännelement av rostfritt stål 1.4112, härdade och slipade.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen