Formanpassad dubbelkilspännare M12

Art-nr: 370011 M12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

gängaM Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    gängaM M12
    längd L 47,5 mm
    bredd B 76,2 mm
    höjd H 38,1 mm
    B1 30,86 mm
    H1 19,1 mm
    B2 15,7 mm
    max. åtdragningsmoment 38,4 Nm
    Spännkraft 15,58 kN
    Produktslag Kilspännback

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 370011 M12
    EAN/GTIN 4046368801558
    Tillverkarens nummer 80155

    Benämning

    Utförande:

    • Aluminiumprofil med stålkil inklusive skruv.
    • Extra breda backar, för fräsning av arbetsstyckets kontur.

    Fördel:

    • Formanpassad och därmed säker fastspänning av arbetsstycken.
    • Samtidig fastspänning av 2 arbetsstycken.

    Anmärkning:

    För bearbetning av dubbelkilspännare krävs en låsplatta.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen