{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M16 | |
kloskiva ⌀ D1 | 30,1 mm | |
insexkantskiva SW 1 | 12 mm | |
Excenterväg S1 | 2,5 mm | |
dim A | 15 mm | |
Skivhöjd H | 12,7 mm | |
Gänglängd L | 27 mm | |
Spännkraft | 27 kN | |
max. åtdragningsmoment | 88 Nm | |
Produktslag | Excenter-spännklämma |
Artikelnummer | 370008 M16 | |
EAN/GTIN | 4046368875924 | |
Tillverkarens nummer | 82592 |