{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M12 | |
kloskiva ⌀ D1 | 25,4 mm | |
insexkantskiva SW 1 | 8 mm | |
Excenterväg S1 | 2 mm | |
dim A | 12,7 mm | |
Skivhöjd H | 9,6 mm | |
Gänglängd L | 25 mm | |
Spännkraft | 18 kN | |
max. åtdragningsmoment | 88 Nm | |
Produktslag | Excenter-spännklämma |
Artikelnummer | 370008 M12 | |
EAN/GTIN | 4046368875887 | |
Tillverkarens nummer | 82588 |